Garnitura nasadnih ključev, 1/4; 1/2-colski 4-kotnik 30-delna 35

Št. art.: 630036 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2; 1/4
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število delov 35
    Pogonski 4-kotnik 1/2 col; 1/4 col
    Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Dolžina 355 mm
    Širina 235 mm
    Višina 65 mm
    Pogonski profil Izvijač Torx®; Nasadni ključ Torx®
    Površina kromirani
    s QuickRelease Ne
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 630036 35
    EAN/GTIN 4000896239887
    Številka proizvajalca 1557/35

    Opis

    Izvedba:

    Pogonski/vezni deli po DIN 3122/3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

    Prednosti:

    Smartcase s funkcijo pokončne postavitve.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Obseg dobave:

    Nasadni ključi Torx®, 1/4-colski: 7 kos vel. E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12
    Nasadni ključi Torx®, 1/2-colski: 6 kosov, vel. E12; E14; E16; E18; E20; E24
    1/4-colski vijačni nastavki za profil Torx®, s prevleko TiN: 9 kosov vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    1/2-colski vijačni nastavki za profil Torx®, s prevleko TiN: 9 kos, vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
    1/2-colski vijačni nastavki za Torx®, s prevleko TiN, dolgi: 4 kosi, vel. TX30; TX40; TX45; TX50
    Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase, s stojalom/odlagalno posodico

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico