Garnitura nasadnih ključev, 1/4; 1/2-colski 4-kotnik 47-delna, Število delov: 47

Št. art.: 630028 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4; 1/2
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 5-27
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 2-6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 47
Pogonski 4-kotnik 1/4 col; 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 5-27 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 2-6 mm
Dolžina 355 mm
Širina 235 mm
Višina 65 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; Izvijač s kombiniranim profilom Phillips/ploščati; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630028 47
EAN/GTIN 4000896215188
Številka proizvajalca 953HP

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.

Prednosti:

Smartcase s funkcijo pokončne postavitve.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi, 1/4-colski: 9 kosov vel. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
6-kotni nasadni ključi, 1/2-colski: 13 kosov št. izd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
Vijačni nastavki za profil Phillips C 6,3: 2 kosa vel. 1; 2
Vijačni nastavki za profil Pozidriv C 6,3: 2 kosa vel. 1; 2
Ploščati vijačni nastavki C 6,3: 3 kosi vel. 4, 6, 8
6-robni vijačni nastavki C 6,3: 5 kosov vel. 2; 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki Torx® C 6,3: 5 kosov vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Spojni elementi za vijačne nastavke, 1/4-colski: 4-kotni nastavek, 1/4-colski – vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4-colsko
1/4-colski podaljšek: 1 kos vel. 101,5 mm
1/2-colski podaljšek: 2 kosa vel. 123; 248 mm
1/4-colski natični ročaj: 1 kos
1/4-colska raglja: 1 kos art. 632060
1/2-colska raglja: 1 kos, art. 640480
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase, s stojalom/odlagalno posodico