Dvojni ključ z dvojno škatlo

Št. art.: 630-17X19
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630-17X19
EAN/GTIN 4000896026326
Številka proizvajalca 630-17X19
L-število L60140 264

Opis

Opis:

  • Globoko zakrknjen
  • Glave tanke stene
  • Površina: Kromirana, polirana glava
  • DIN 838, ISO 10104
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: 17 x 19 mm
  • Dimenzije / dolžina: 265 mm
  • Neto teža (kg): 0,24 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico