Dvojni ključ UD profil 13 x 17 mm

Št. art.: 6299600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6299600
EAN/GTIN 4010886629963
Številka proizvajalca 6299600
L-število L60160 1028

Opis

Opis:

S tankostenskimi glavami, profil UD
Izredno veliko območje vrtenja
Glava z luknjami za vrtljive čepe 26 D in 26 RS (naročite posebej)
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Glave so natančno brušene.

Lastnosti:

  • 26 D: 10
  • 26 RS: 2
  • Zasnova: S tankoslojnimi glavami, zelo velikim območjem vrtenja, gredjo z luknjami za vrtljive zatiče 26 D in 26 RS
  • Ø izvrtine [mm]: 10 mm
  • premer 1 [mm]: 19,2
  • Vstavek Ø 1: 19,2 mm
  • Ø vstavljanja 2: 24,2 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 275 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah [AF]: x
  • Širina po ploskvah [mm]: 13 x 17
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 13
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 17

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico