Izvlečni trak iz steklenih vlaken 3 mm 30 m

Št. art.: 629853
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 629853
Kopiraj
EAN/GTIN 3148516298539
Kopiraj
Številka proizvajalca 629853
Kopiraj
L-število L60130 2787
Kopiraj
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Dobavljeno v ohišju z izvlečnim pasom z: gibljivo vodilno glavo, vlečnim ušesom, kompletom za popraviloNosna obremenitev: 120 kN

Lastnosti:

  • D [mm]: 3
  • L [mm]: 30
  • [g]: 585