Momentni ključ

Št. art.: 6295-1CTCAL
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6295-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896193110
Številka proizvajalca 6295-1CTCAL

Opis

Opis:

  • Momentni ključ , vključno s potrdilom o kalibraciji DAkkS
  • Vtičnica za držanje plug-in orodij
  • Natančnost ± 2 % vrednosti lestvice (v smeri aktiviranja)
    lahko uporabite za desne in leve niti z obračanjem orodja za vstavljanje
  • Varno:
    • Haptično (sprožilec kratkega dosega)
    • Akustični (zgibni element)
    • Optični (modeli s signalnim gumbom)
  • S certifikatom o umerjanju in serijsko številko
  • Hitro in varno nastavite želeno vrednost navora z obračanjem ročice
  • Sef z ogledalom
  • 2-komponentni ročaj za izboljšano haptiko
  • Poenostavljena ključavnica za nastavitev vrednosti navora
  • Vizualno okno za vizualno upravljanje zapornega mehanizma
  • Vrtljivi gumb za dodatno zaklepanje nastavitve
  • 4 barvnih kodirnih obročev (rdeča, rumena, zelena, črna) za označevanje za prilagajanje ali posebne poteke dela
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Vstavljanje kvadrata 14 x 18 mm
  • Dimenzije / dolžina: 962 mm
  • Nm min-max: 200–500 Nm
  • Toleranca: 2 %
  • Tehtnica (Nm): 2,5 Nm
  • Efektivna dolžina momentnega ključa min-max L1 mm: 937,20–925,20 Nm
  • Delovna sila min.-max kg: 21,8–55,1 kg
  • Velikost merilnika orodja za nastavitev l2: 44 mm
  • Širina glave b: 35,5 mm
  • Nič več obračanja: V momentnih ključih HAZET serij 5000 in 6000 je bilo dokazano, da se pri dolgoročnih preizkusih vzdržljivosti ni treba vrniti na najmanjšo vrednost

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico