Univerzalna raglja, kompletna s 4-kotnimi vložki 0K

Št. art.: 629410 0K
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca RS0/DIN
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 629410 0K
EAN/GTIN 2050001017390
Številka proizvajalca 6705156

Opis

Izvedba:

Ročica v glavi raglje omogoča preklop v desni tek, levi tek ali blokado. Vsi deli za pogon so kaljeni. Ročaj je iz precizne jeklene cevi. Pokrov ohišja, ki ga privijete z vijakom, zanesljivo drži zamenljivi vložek z notranjim 4-kotnikom.

Material:

Specialno jeklo, površina brunirana, svetel ročaj.

Vsebina:

1 univerzalna raglja art. 629400: Vel. 0
po 1 4-kotni vložek art. 629600: Vel. 0–3,4; 0–4,9; 0–5,5; 0–6,2; 0–7; 0–8; 0–9; 0–11

Obseg dobave:

1 raglja vel 0 z 8 vložki in 1 izvijač v kovinski škatli z vložkom iz umetne mase s kotanjami.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico