Univerzalna raglja (brez vložkov), Tip: 0

Št. art.: 629400 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca R0-HA155
Širina glave raglje 29,5 mm
Višina glave raglje 10 mm
celotna dolžina 170 mm
dopustni vrtilni moment 100 Nm
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 629400 0
EAN/GTIN 2050001013828
Številka proizvajalca 6705154
Proizvajalec Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Opis

Izvedba:

Ročica v glavi raglje omogoča preklop v desni tek, levi tek ali blokado. Vsi deli za pogon so kaljeni. Ročaj je iz precizne jeklene cevi. Pokrov ohišja, ki ga privijete z vijakom, zanesljivo drži zamenljivi vložek z notranjim 4-kotnikom.

Material:

Specialno jeklo, površina brunirana, svetel ročaj.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico