Momentni ključ

Št. art.: 6293-1CTCAL
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
Maksimalni vrtilni moment 320 Nm
Celotna dolžina L 625 mm
Vpenjalo za natična orodja 14×18 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6293-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896193288
Številka proizvajalca 6293-1CTCAL
L-število L60140 5380

Opis

Opis:

  • Momentni ključ , vključno s potrdilom o kalibraciji DAkkS
  • Vtičnica za držanje plug-in orodij
  • Natančnost ± 2 % vrednosti lestvice (v smeri aktiviranja)
    lahko uporabite za desne in leve niti z obračanjem orodja za vstavljanje
  • Varno:
    • Haptično (sprožilec kratkega dosega)
    • Akustični (zgibni element)
    • Optični (modeli s signalnim gumbom)
  • S certifikatom o umerjanju in serijsko številko
  • Hitro in varno nastavite želeno vrednost navora z obračanjem ročice
  • Sef z ogledalom
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Vstavljanje kvadrata 14 x 18 mm
  • Dimenzije / dolžina: 625 mm
  • Nm min-max: 60–320 Nm
  • Toleranca: 2 %
  • Tehtnica (Nm): 2 Nm
  • Efektivna dolžina momentnega ključa min-max L1 mm: 592,00–573,80 Nm
  • Delovna sila min.-max kg: 10,3–56,8 kg
  • Velikost merilnika orodja za nastavitev l2: 38,5 mm
  • Debelina glave A: 23 mm
  • Širina glave b: 30 mm
  • Nič več obračanja: V momentnih ključih HAZET serij 5000 in 6000 je bilo dokazano, da se pri dolgoročnih preizkusih vzdržljivosti ni treba vrniti na najmanjšo vrednost

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico