brusilni kolut 80X25X22,23-65X15 C 30 N, kamen

Št. art.: 629175300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
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
Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 629175300
EAN/GTIN 4007430414748
Številka proizvajalca 629175300

Opis

Opis:

  • Površinsko brušenje celotnega kamna
  • Trdota: srednja
  • Vezivo iz sintetične smole
  • Dobro odstranjevanje materiala z dobro življenjsko dobo
  • Tudi za suho brušenje
  • Maksimalna delovna hitrost 50 m/s
  • Za kotne brusilnike z brusilnim kolutom Ø 115 mm, 125 mm in 150 mm

Lastnosti:

  • Premer x debelina x izvrtina: 80 x 25 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 11940 /min

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico