Brusilni kolut 175x25x20 mm, 36 P, NK,Ds

Št. art.: 629091000
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
    Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 629091000
    EAN/GTIN 4007430201898
    Številka proizvajalca 629091000
    L-število L01750 1651

    Opis

    Opis:

    • Za brušenje orodnega jekla
    • Drobna zrnatost (60 N): primerno za fino brušenje kaljenega in nekaljenega jekla, npr. vrtalnikov, izvijačev, dlet, cepilnih orodij, dlet, rezbarskih nožev
    • Grobost (36 P): primerno za grobo brušenje kaljenega in nekaljenega jekla, npr. izvijačev, dlet, cepilnih orodij

    Lastnosti:

    • Premer x debelina x izvrtina: 175 x 25 x 20 mm
    • Primerno za: DS 175 W / DS 175 D
    • zrnje in trdota: 36 P.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico