Tirnica za prečni rez KFS 70

Št. art.: 629017000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Vodilna tračnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 629017000
EAN/GTIN 4061792198623
Številka proizvajalca 629017000

Opis

Opis:

  • Mobilna, kompaktna rešitev za natančno kotno navzkrižno rezanje neposredno na gradbišču, idealna na strehah ali pritrjenih obdelovancih
  • Vezen z ročnimi krožnimi žagami Metabo KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS
  • Kotni rezi do 60° z odklopnimi položaji pri običajnih kotih
  • Vgrajeni povratni mehanizem vrne žago po rezu v začetni položaj
  • Lahka priključitev krožne ročne žage s hitrim zapiralom
  • Zaščita pred odtrganjem zmanjša trganje med rezanjem
  • Premaz pritrdišča za varen in nedrseč oprijem ter zaščito površine obdelovanca.

Lastnosti:

  • Skupna dolžina: 1094 mm
  • Teža: 2140 g
  • Dolžina reza: 700 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico