Podstavek za rezalno žago KSU 251

Št. art.: 629005000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nosilni okvir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 629005000
EAN/GTIN 4007430302236
Številka proizvajalca 629005000
L-število L01750 192

Opis

Opis:

  • Lahka in robustna podstavna plošča za prečne žage s funkcijo vozička za mobilno uporabo tudi z nameščeno žago
  • Hitro pripravljena za uporabo zaradi zaklepnih zložljivih nog in možnosti nastavitve za varno stojalo
  • Raztegljivi nosilci za obdelovance s kolesci in zložljivim omejevalnikom za natančne serijske reze
  • Vključno z nosilcem za stroj (montira se brez orodja), primeren tudi za vse običajne prečne žage priznanih proizvajalcev
  • Vsežna dolžina: 127 cm - 250 cm
  • Višina nosilcev za obdelovance: 92 cm - 99 cm
  • Maks. obremenitev srednjega dela: 250 kg
  • teža: 23 kg

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.