Osnova za rezalno žago KSU 100

Št. art.: 629004000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nosilni okvir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 629004000
EAN/GTIN 4007430311221
Številka proizvajalca 629004000

Opis

Opis:

  • Lahka in robustna osnova za prečno žago
  • Hitro pripravljena za uporabo zaradi zaklepnih zložljivih nog
  • Raztegljivi nosilci za obdelovance z valji in zložljivim omejevalnikom za natančne serijske reze (na voljo kot dodatna oprema)
  • Podstavek za stroj (lahko ga namestite brez orodja), primeren tudi za vse običajne prečne žage znanih proizvajalcev
  • Vključuje 1 par nosilcev za stroj (629008000)
  • Površinska dolžina: 100 cm
  • Max. Obremenitev v srednjem delu: 250 kg
  • Teža: 16 kg

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.