Šestilni ključ za kotne brusilnike ravna

Št. art.: 628950
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 3116CD
Oznaka proizvajalca DIN 3116
celotna dolžina 180 mm
⌀ čepa 5 mm
Razdalja med čepoma 35 mm
Material Specialno jeklo, pocinkano
Standard DIN 3116 oblika A
zakrivljeni Ne
ravne Da
Vrsta izdelka Šestilni ključ za kotne brusilnike

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628950
EAN/GTIN 4020772044688
Številka proizvajalca 44685

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, pocinkani, čepa sta navarjena. Razdalja med čepoma je 35 mm, ⌀ čepa 5 mm.

Uporaba:

Za prirobnične matice kotnih brusilnikov DIN 44716.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico