Šestilni ključ za kotne brusilnike zakrivljen

Št. art.: 628900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 3116CD
Oznaka proizvajalca DIN 3116
celotna dolžina 200 mm
⌀ čepa 5 mm
Razdalja med čepoma 35 mm
Material Specialno jeklo, pocinkano
Višina kolena 50 mm
Standard DIN 3116 oblika C
zakrivljeni Da
ravne Ne
Vrsta izdelka Šestilni ključ za kotne brusilnike

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628900
EAN/GTIN 4020772044664
Številka proizvajalca 44669

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, pocinkani, čepa sta navarjena. Razdalja med čepoma je 35 mm, ⌀ čepa 5 mm.
Višina zakrivljenega dela je 50 mm.

Uporaba:

Za prirobnične matice kotnih brusilnikov DIN 44716.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico