Vtičnica 13 mm

Št. art.: 628847000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628847000
EAN/GTIN 4007430232502
Številka proizvajalca 628847000
L-število L01750 289

Opis

Opis:

  • Za izvijače in udarne ključe z 1/4″ nastavkom
  • Magneten in odporen na udarce
  • Narejen iz krom-vanadijevega jekla, satenast zaključek

Lastnosti:

  • Držalo: 1/4″ (6,35 mm) šesterokotno vpenjalo
  • Skupna dolžina: 65 mm
  • Velikost ključa: 13 mm