{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 764C | |
Oznaka proizvajalca | 764Md | |
največji ⌀ | 125 mm | |
Nazivni ⌀ čepa | 6 mm | |
celotna dolžina | 250 mm | |
Nastavljiva razdalja med čepoma a | 80 mm - 125 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
Navoj čepa | M6 | |
Vrsta izdelka | Šestilni ključ za kotne brusilnike |
Številka izdelka | 628820 125/6 | |
EAN/GTIN | 4020772050184 | |
Številka proizvajalca | 50187 |