Teleskopski nosilec

Št. art.: 628790000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 628790000
EAN/GTIN 4007430294814
Številka proizvajalca 628790000

Opis

Opis:

  • Spremenljivo pozicioniranje do 290 cm
  • S hitrim podajanjem zategnete s pritiskom na gumb
  • Gumirane plošče omogočajo uporabo na poševnih strehah
  • Idealno za laserske merilne naprave ali gradbene reflektorje
  • Podporna zmogljivost: do 60 kg
  • Priključni navoj: 1/4″ + 5/8″
  • Transportna višina: 145 cm
  • Teža: 2,5 kg

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico