Cev za stisnjen zrak ISO 9 mm x 14 mm / 10 m

Št. art.: 628781000
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
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628781000
EAN/GTIN 4007430267511
Številka proizvajalca 628781000
L-število L01750 581

Opis

Opis:

  • Za vse običajne uporabe
  • S hitrim priključkom in vtičnico

Lastnosti:

  • Različica: S hitro spojko in cucljem
  • Zunanji Ø: 14 mm
  • Notranji Ø: 9 mm
  • Dolžina: 10 m.
  • Maks. Tlak: 20 barov
  • Profil: ISO

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico