Žagin list ″brezkrmno rezanje lesa - classic″, 305x30 Z56 WZ 5°

Št. art.: 628693000
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
⌀ lista D 305 mm
⌀ izvrtine 30 mm
Primerno za material Holz
Število zob 56
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628693000
EAN/GTIN 4061792238695
Številka proizvajalca 628693000

Opis

Opis:

  • Najdaljši čas delovanja akumulatorskih žag zaradi izjemno tanke debeline lista in širine reza
  • Znatno več rezov na eno polnjenje akumulatorja v primerjavi s standardnimi žaginimi lističi z enako dolgo življenjsko dobo

Lastnosti:

  • Premer x širina reza x izvrtina: 305 x 2,2 x 30 mm
  • Material: HW/CT
  • Poševni kot: 5°
  • Debelina rezila stebla: 1,6 mm
  • embalaža: Karton
  • Število zob: 56
  • oblika zoba: WZ

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico