Žagin list ″precizno rezanje lesa - classic″, 216x30 Z40 WZ 5°neg /B

Št. art.: 628652000
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
⌀ lista D 216 mm
⌀ izvrtine 30 mm
Primerno za material Holz
Število zob 40
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628652000
EAN/GTIN 4061792173408
Številka proizvajalca 628652000

Opis

Opis:

  • Zelo širok spekter uporabe pri obdelavi lesa
  • Za čiste rezultate vzdolžnih in prečnih rezov v mehkem in trdem lesu
  • Primeren za masivni in laminirani les, iverne plošče surove, prevlečene ali furnirane, MDF, kompozite
  • Za krožno žago je potrebna večja moč

Lastnosti:

  • Premer x širina reza x izvrtina: 216 x 2,4 x 30 mm
  • Primerno za: KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM
  • Material: HW/CT
  • Poševni kot: 5° neg.
  • Debelina rezila stebla: 1,8 mm
  • embalaža: Pretisni omot
  • Število zob: 40
  • Oblika zoba: Orodje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico