{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 758 | |
Oznaka proizvajalca | 758NI | |
Nazivni ⌀ čepa | 3 mm | |
Dolžina L | 160 mm | |
Nastavljiva razdalja med čepoma a | 11 mm - 60 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
zakrivljeni | Ne | |
ravne | Da | |
Nastavljanje dolžine | Da | |
Vrsta izdelka | Šestilni ključ za kotne brusilnike |
Številka izdelka | 628620 3 | |
EAN/GTIN | 4020772050504 | |
Številka proizvajalca | 50500 |