Diamantni žagin list 180x22,23 mm, ″CP″, za beton ″profesionalni″

Št. art.: 628573000
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 628573000
    EAN/GTIN 4061792173880
    Številka proizvajalca 628573000

    Opis

    Opis:

    • Zmogljiv diamantni rezalni kolut s segmentnim robom za agresivno in hitro rezanje trdih materialov z zelo visoko rezalno zmogljivostjo in zelo dobro življenjsko dobo
    • S posebnimi turbo segmenti je posebej primeren za vse trde materiale, kot so beton (tudi armirani), betonske cevi, robniki, trdi peščenjaki, vezani kamni, izpostavljeni agregatni beton
    • Najvišja varnost zaradi lasersko varjenih diamantnih segmentov. Višina segmenta 12 mm.

    Lastnosti:

    • Premer x izvrtina: 180 x 22,23 mm
    • Maks. število vrtljajev: 8500 /min
    • Dimenzije segmenta: 42 x 2,6 x 12 mm
    • Število delov: 11
    • Prodajna enota: 1
    • embalaža: Karton

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico