Diamantni žagin list SP - UT, 115x22,23 mm

Št. art.: 628551000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628551000
EAN/GTIN 4061792174290
Številka proizvajalca 628551000

Opis

Opis:

  • Univerzalni diamantni rezalni disk z zaprtim robom za udobno rezanje z visoko rezalno zmogljivostjo in dobro življenjsko dobo
  • Dober za vse gradbene materiale, kot so beton, beton z izpostavljenim agregatom, trdi peščenjaki, glinene opeke
  • Čisti rezalni robovi brez drobljenja materiala
  • Višina segmenta 10 mm
  • Pri naročilu v količini 10 kosov je dobavljiv v pultnem prikazovalniku.

Lastnosti:

  • Premer x izvrtina: 115 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 13300 /min
  • Dimenzije segmenta: 2,2 x 10 mm
  • Prodajna enota: 1
  • embalaža: Karton