Objemni ključ s kljunom 38/45 mm

Št. art.: 628400 38/45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za zunanji ⌀ matice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 1810A
Oznaka proizvajalca DIN 1810A
za zunanji ⌀ matice 38 mm - 45 mm
celotna dolžina 170 mm
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628400 38/45
EAN/GTIN 4020772054380
Številka proizvajalca 54387

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, kaljeni in popuščani z bruniranjem.
Objemni ključi s kljunom po DIN 1810A.

Uporaba:

Za utorne matice DIN 1804 in matice valjčnih ležajev DIN 981.

Opomba:

Pri vel. 135/145; 260/270 debelina ni v skladu z DIN.
Velikost ni vključena v DIN, mere so podobne DIN.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico