Objemni ključ s kljunom 260/270 mm

Št. art.: 628400 260/270
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za zunanji ⌀ matice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 1810A
    Oznaka proizvajalca DIN 1810A
    za zunanji ⌀ matice 260 mm - 270 mm
    celotna dolžina 568 mm
    Vrsta izdelka Objemni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 628400 260/270
    EAN/GTIN 4020772054779
    Številka proizvajalca 54775

    Opis

    Izvedba:

    Specialno jeklo, brušeni robovi, kaljeni in popuščani z bruniranjem.
    Objemni ključi s kljunom po DIN 1810A.

    Uporaba:

    Za utorne matice DIN 1804 in matice valjčnih ležajev DIN 981.

    Opomba:

    Pri vel. 135/145; 260/270 debelina ni v skladu z DIN.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico