• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Močni izvijač z bitom 3/4″, dolgim šestkotnim 19 mm

Št. art.: 6283790
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6283790
EAN/GTIN 4010886628379
Številka proizvajalca 6283790
L-število L60160 3037
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Strojni pogon, primeren za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
Kvadratni pogon po DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Nerjaveče jeklo, brušeno

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
  • Vrsta pogona: strojno upravljanje
  • Dolžina vstavka: 90,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 32,0 mm
  • Ø vstavljanja 2: 44,0 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 9,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 90 mm
  • Material: jeklo
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 19
  • Varovalka: Blokirni obroč in zatič
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico