HM rezkar, WRC 122570 / 6 - Alu

Št. art.: 628377000
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
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 628377000
    EAN/GTIN 4007430228543
    Številka proizvajalca 628377000

    Opis

    Opis:

    • Karbidni rezkarji s posebnimi aluminijastimi zobci za obdelavo mehkih materialov z dolgim odrezom, kot sta aluminij in plastika. Aluminijasto zobčenje omogoča veliko količino drobirja in visoko rezalno zmogljivost z gladkim tekom.
    • Primeri uporabe: Za obdelavo površin, kontur, površin, rezkanje težko dostopnih mest, obdelavo ostrih kotov
    • Za obdelavo površin, kontur in radijev.

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina: 25 mm
    • Skupna dolžina: 70 mm
    • Glava Ø: 12 mm
    • Vpenjalo Ø: 6 mm
    • zobniki: Aluminijasti zobniki

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico