Rezkar TCT, ZYAS 122570 / 6 - Alu

Št. art.: 628375000
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
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628375000
EAN/GTIN 4007430228529
Številka proizvajalca 628375000

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkar s posebnim aluminijastim nazobčanjem za obdelavo mehkih materialov z dolgim odrezovanjem, kot sta aluminij in plastika. Aluminijasto zobčenje omogoča veliko količino drobirja in visoko zmogljivost rezanja z gladkim tekom.
  • Primeri uporabe: Primeri: odrezovanje, obdelava kontur, površinska obdelava, rezkanje težko dostopnih mest, obdelava ostrih kotov
  • Idealno za notranje konture in splošno uporabo.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 25 mm
  • Skupna dolžina: 70 mm
  • Glava Ø: 12 mm
  • Vpenjalo Ø: 6 mm
  • zobniki: Aluminijasti zobniki

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico