Rezkar TCT, TRE 122267 / 6 - MX

Št. art.: 628374000
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
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628374000
EAN/GTIN 4007430228512
Številka proizvajalca 628374000

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkarji s križno nazobčanostjo za splošno uporabo. Prečna nazobčanost omogoča udobno delo in boljši nadzor. Zaradi izboljšane rezalne sposobnosti se poveča odvzem materiala. Primerni so za skoraj vse kovine, kot so kaljeno jeklo, nekaljeno jeklo, nerjavno jeklo, titan, medenina, baker, litina, bron.
  • Primeri uporabe: Za splošno uporabo: odrezovanje, obdelava kontur, površinska obdelava, rezkanje težko dostopnih območij, obdelava ostrih kotov
  • Za splošno uporabo.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 22 mm
  • Skupna dolžina: 67 mm
  • Glava Ø: 12 mm
  • Vpenjalo Ø: 6 mm
  • zobniki: Prečni zobniki

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico