TCT rezkarji, SKM 102064 / 6 - MX

Št. art.: 628370000
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
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628370000
EAN/GTIN 4007430228468
Številka proizvajalca 628370000

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkarji s prečnim nazobčanjem za splošno uporabo. Križno nazobčanje omogoča udobno delo in boljši nadzor. Izboljšana rezalna sposobnost poveča odvzem materiala. Primerni so za skoraj vse kovine, kot so kaljeno jeklo, nekaljeno jeklo, nerjavno jeklo, titan, medenina, baker, litina, bron.
  • Primeri uporabe: Za obdelavo težko dostopnih mest, obdelavo ostrih kotov
  • Za obdelavo težko dostopnih mest: odrezovanje, obdelava kontur, površinska obdelava, rezkanje težko dostopnih mest. Idealno primeren za izdelavo modelov. Stožčasta oblika omogoča rezkanje neskončno različnih premerov.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 20 mm
  • Skupna dolžina: 64 mm
  • Glava Ø: 10 mm
  • Vpenjalo Ø: 6 mm
  • zobniki: Prečni zobniki

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico