Rezkar TCT, KEL 103076 / 6 - MX

Št. art.: 628366000
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
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628366000
EAN/GTIN 4007430228420
Številka proizvajalca 628366000

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkarji s prečnim nazobčanjem za splošno uporabo. Križno nazobčanje omogoča udobno delo in boljši nadzor. Izboljšana rezalna sposobnost poveča odvzem materiala. Primerno za skoraj vse kovine, kot so kaljeno jeklo, nekaljeno jeklo, nerjavno jeklo, titan, medenina, baker, litina, bron.
  • Primeri uporabe: Za obdelavo težko dostopnih mest, obdelavo ostrih kotov
  • Za obdelavo težko dostopnih mest: odrezovanje, obdelava kontur, površinska obdelava, rezkanje težko dostopnih mest.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 30 mm
  • Skupna dolžina: 76 mm
  • Glava Ø: 10 mm
  • Vpenjalo Ø: 6 mm
  • zobniki: Prečni zobniki

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico