Rezkarji TCT, B 102065 / 6 - MX

Št. art.: 628363000
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
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 628363000
    EAN/GTIN 4007430228383
    Številka proizvajalca 628363000

    Opis

    Opis:

    • Karbidni rezkarji s križno nazobčanostjo za splošno uporabo. Prečna nazobčanost omogoča udobno delo in boljši nadzor. Zaradi izboljšane rezalne sposobnosti se poveča odvzem materiala. Primerni so za skoraj vse kovine, kot so kaljeno jeklo, nekaljeno jeklo, nerjavno jeklo, titan, medenina, baker, litina, bron.
    • Primeri uporabe: Za splošno uporabo: odrezovanje, obdelava kontur, površinska obdelava, rezkanje težko dostopnih območij, obdelava ostrih kotov
    • Za splošno uporabo.

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina: 20 mm
    • Skupna dolžina: 65 mm
    • Glava Ø: 10 mm
    • Vpenjalo Ø: 6 mm
    • zobniki: Prečni zobniki

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico