Rezkar TCT, RBF 122570 / 6 - MX

Št. art.: 628356000
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
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628356000
EAN/GTIN 4007430228314
Številka proizvajalca 628356000

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkar s prečnim nazobčanjem za splošno uporabo. Prečno nazobčanje omogoča udobno delo in boljši nadzor. Izboljšana rezalna sposobnost poveča odvzem materiala. Primeren za skoraj vse kovine, kot so kaljeno jeklo, nekaljeno jeklo, nerjavno jeklo, titan, medenina, baker, litina, bron.
  • Primeri uporabe: Za obdelavo ozkih oblik obdelovancev: odrezovanje, obdelava po konturi, površinska obdelava, rezkanje težko dostopnih mest, obdelava ostrih kotov
  • Za obdelavo ozkih oblik obdelovancev.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 25 mm
  • Skupna dolžina: 70 mm
  • Glava Ø: 12 mm
  • Vpenjalo Ø: 6 mm
  • zobniki: Prečni zobniki

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico