Rezkar TCT, KUD 060550 / 6 - MX

Št. art.: 628349000
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
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 628349000
    EAN/GTIN 4007430228246
    Številka proizvajalca 628349000

    Opis

    Opis:

    • Karbidni rezkarji s prečnim nazobčanjem za splošno uporabo. Prečna nazobčanost omogoča udobno delo in boljši nadzor. Zaradi izboljšane rezalne sposobnosti se poveča odvzem materiala. Primerni so za skoraj vse kovine, kot so kaljeno jeklo, nekaljeno jeklo, nerjavno jeklo, titan, medenina, baker, litina, bron.
    • Primeri uporabe: Za odstranjevanje napak, obdelavo kontur, površinsko obdelavo, rezkanje težko dostopnih območij, obdelavo ostrih kotov
    • Za obdelavo kontur in odstranjevanje napak iz notranjih izvrtin. Posebej primeren za rezkanje težko dostopnih mest.

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina: 5 mm
    • Skupna dolžina: 50 mm
    • Glava Ø: 6 mm
    • Vpenjalo Ø: 6 mm
    • zobniki: Prečni zobniki

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico