HM rezkar, WRC 102064 / 6 - MX

Št. art.: 628347000
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
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628347000
EAN/GTIN 4007430228222
Številka proizvajalca 628347000

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkarji s prečnim nazobčanjem za splošno uporabo. Prečno nazobčanje omogoča udobno delo in boljši nadzor. Zaradi izboljšane rezalne sposobnosti se poveča odvzem materiala. Primerno za skoraj vse kovine, kot so kaljeno jeklo, nekaljeno jeklo, nerjavno jeklo, titan, medenina, baker, litina, bron.
  • Primeri uporabe: Za obdelavo površin, kontur, površin, rezkanje težko dostopnih mest, obdelavo ostrih kotov
  • Za obdelavo površin, kontur in radijev.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 20 mm
  • Skupna dolžina: 64 mm
  • Glava Ø: 10 mm
  • Vpenjalo Ø: 6 mm
  • zobniki: Prečni zobniki

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico