HM rezkar, WRC 082064 / 6 - MX

Št. art.: 628346000
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
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 628346000
    EAN/GTIN 4007430228208
    Številka proizvajalca 628346000
    L-število L01750 1511

    Opis

    Opis:

    • Karbidni rezkarji s prečnim nazobčanjem za splošno uporabo. Prečno nazobčanje omogoča udobno delo in boljši nadzor. Zaradi izboljšane rezalne sposobnosti se poveča odvzem materiala. Primerno za skoraj vse kovine, kot so kaljeno jeklo, nekaljeno jeklo, nerjavno jeklo, titan, medenina, baker, litina, bron.
    • Primeri uporabe: Za obdelavo površin, kontur, površin, rezkanje težko dostopnih mest, obdelavo ostrih kotov
    • Za obdelavo površin, kontur in radijev.

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina: 20 mm
    • Skupna dolžina: 64 mm
    • Glava Ø: 8 mm
    • Vpenjalo Ø: 6 mm
    • zobniki: Prečni zobniki

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico