Rezkar TCT, ZYAS 122570 / 6 - MX

Št. art.: 628344000
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
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628344000
EAN/GTIN 4007430228185
Številka proizvajalca 628344000

Opis

Opis:

  • Karbidni rezalnik s prečnim nazobčanjem za splošno uporabo. Križno nazobčanje omogoča udobno delo in boljši nadzor. Zaradi izboljšane rezalne sposobnosti se poveča odstranjevanje materiala. Primeren je za skoraj vse kovine, kot so kaljeno jeklo, nekaljeno jeklo, nerjavno jeklo, titan, medenina, baker, litina, bron.
  • Primeri uporabe: Za splošno uporabo: odrezovanje, obdelava kontur, površinska obdelava, rezkanje težko dostopnih mest, obdelava ostrih kotov
  • Za splošno uporabo. Idealen za notranje konture.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 25 mm
  • Skupna dolžina: 70 mm
  • Glava Ø: 12 mm
  • Vpenjalo Ø: 6 mm
  • zobniki: Prečni zobniki

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico