Rezkar TCT, ZYAS 061850 / 6 - MX

Št. art.: 628341000
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
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 628341000
    EAN/GTIN 4007430228154
    Številka proizvajalca 628341000

    Opis

    Opis:

    • Karbidni rezalnik s prečnim nazobčanjem za splošno uporabo. Križno nazobčanje omogoča udobno delo in boljši nadzor. Zaradi izboljšane rezalne sposobnosti se poveča odstranjevanje materiala. Primeren je za skoraj vse kovine, kot so kaljeno jeklo, nekaljeno jeklo, nerjavno jeklo, titan, medenina, baker, litina, bron.
    • Primeri uporabe: Za splošno uporabo: odrezovanje, obdelava kontur, površinska obdelava, rezkanje težko dostopnih mest, obdelava ostrih kotov
    • Za splošno uporabo. Idealen za notranje konture.

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina: 18 mm
    • Skupna dolžina: 50 mm
    • Glava Ø: 6 mm
    • Vpenjalo Ø: 6 mm
    • zobniki: Prečni zobniki

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico