NK brusilni čep 25 x 32 x 40 mm, pecelj 6 mm, K 24, valj

Št. art.: 628337000
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628337000
EAN/GTIN 4007430228666
Številka proizvajalca 628337000

Opis

Opis:

  • Vgrajene konice iz normalnega korunda za obdelavo nerjavnega jekla, Inox, NK 24 N BA, mehka različica, brez železa in žvepla
  • Za pripravo in dodelavo zvarnih šivov
  • Za grobo do fino strojno obdelavo
  • Za odstranjevanje ostrin in fetanje.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 32 mm
  • Skupna dolžina: 40 mm
  • Glava Ø: 25 mm
  • Velikost zrn: K 24
  • vpenjalo Ø: 6 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico