Dia-FS3, 125x28,5x22,23 mm, ″profesionalni″, ″UP″, univerzalni

Št. art.: 628299000
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628299000
EAN/GTIN 4007430330826
Številka proizvajalca 628299000
L-število L01750 1095

Opis

Opis:

  • Hitro in priročno rezanje stenskih rež v najrazličnejših materialih
  • Velik prihranek dela zaradi inteligentnega sistema medsebojno povezanih segmentov, saj ni treba izrezovati sredinskega traku. Velik prihranek časa z rezkanjem v eni operaciji
  • Zmanjšanje umazanije in prahu, saj se material iz reže odstrani čisto in v celoti
  • Točno prileganje rež za posamezne cevi ali za prazne cevi Ø 20 in 25 mm. Max. Širina rezanja: 20 mm (2-redni 628298000) ali 30 mm (3-redni 628299000).

Lastnosti:

  • Premer x izvrtina: 125 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 12200 /min
  • Dimenzije segmenta: 28,5 x 7 mm
  • Število delov: 30
  • Prodajna enota: 1
  • embalaža: Karton

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico