Žagin list ″multi cut - classic″, 254x30 Z60 FZ/TZ 5°neg

Št. art.: 628285000
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
    Vrsta izdelka List krožne žage

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 628285000
    EAN/GTIN 4061792173644
    Številka proizvajalca 628285000
    L-število L01750 788

    Opis

    Opis:

    • Univerzalna uporaba za zahtevne materiale
    • Za visoke zahteve glede kakovosti rezanja, npr. laminat, tankostenska plastika, aluminij, baker, medeninasti profili
    • Primerno za številne aplikacije pri notranji obdelavi
    • Dobri rezultati rezanja tudi pri prerezih masivnega lesa, surovih, prevlečenih ali furniranih ivernih plošč, MDF
    • Zelo visoka potrebna moč krožne žage

    Lastnosti:

    • Premer x širina reza x izvrtina: 254 x 2,6 x 30 mm
    • Primerno za: KG 254 m.
    • Material: HW/CT
    • Poševni kot: 5° neg.
    • Debelina rezila stebla: 1,8 mm
    • embalaža: Karton
    • Število zob: 60
    • Oblika zoba: FZ / TZ

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico