Žagin list ″rezanje jekla/svetlobne plošče - classic″,165x20 Z40 FZ/FA 4°

Št. art.: 628273000
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
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628273000
EAN/GTIN 4061792008656
Številka proizvajalca 628273000

Opis

Opis:

  • Za čisto raztrganje sendvičastih plošč z jekleno ali aluminijasto pločevino
  • Univerzalno uporaben za hladne reze v kovine. Posebej primeren za uporabo v jekleni pločevini in jeklenih profilih
  • Hitro napredovanje žaganja z nizkimi vibracijami zaradi izjemno tankega rezila
  • Nizkorezni rezi zaradi posebne geometrije zob.

Lastnosti:

  • Premer x širina reza x izvrtina: 165 x 1,6 x 20 mm
  • Primerno za: MKS 18 LTX 58
  • Material: HW/CT
  • Poševni kot: 4°
  • Debelina rezila stebla: 1,2 mm
  • embalaža: Karton
  • Število zob: 40
  • Oblika zoba: FZ / FA

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico