5 listov za vijačno žago ″gibljiv les + kovina″ 100 x 0,9 mm

Št. art.: 628266000
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
    Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 628266000
    EAN/GTIN 4007430217646
    Številka proizvajalca 628266000
    L-število L01750 1254

    Opis

    Opis:

    • Proti lomljenju odporni, prožni, vijačni žagini listi < 1,0 mm debeli.

    Lastnosti:

    • Oblikovanje: Koničasta / rezkana
    • Debelina: 0,9 mm
    • V skladu z Boschevim tipom: S 522 BEF
    • Skupna dolžina: 100 mm
    • Oblikovanje materiala: BIM
    • Ustreznost materiala: Les / kovina / plastika
    • Opis izdelka: Listi sabljaste žage, odporni proti lomljenju, debelini < 1,0 mm
    • Prodajna enota: 5
    • zob: 1,41-1,81 mm/14-18 TPI

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico