25 Žagini listi za sabljasto žago ″fleksibilen les + kovina″ 150 x 0,9 mm

Št. art.: 628246000
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628246000
Kopiraj
EAN/GTIN 4007430192486
Kopiraj
Številka proizvajalca 628246000
Kopiraj
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Proti lomljenju odporni, prožni, vijačni žagini listi < 1,0 mm debeli.

Lastnosti:

  • Oblikovanje: Koničasta / rezkana
  • Debelina: 0,9 mm
  • Ustreza Boschevemu tipu: S 922 VF
  • Skupna dolžina: 150 mm
  • Oblikovanje materiala: BIM
  • Ustreznost materiala: Les / les z žeblji / kovinski vložki Ø 5-100 mm / listi / cevi / profili 3-10 mm / plastika 3-100 mm
  • Opis izdelka: Listi sabljaste žage, odporni proti lomljenju, debelini < 1,0 mm
  • Prodajna enota: 25
  • zob: 1,8-2,6mm / 10-14 TPI