Žagin list ″multi cut - professional″, 315x30, Z96 FZ/TZ, 5°neg.

Št. art.: 628226000
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
⌀ lista D 315 mm
⌀ izvrtine 30 mm
Število zob 96
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628226000
EAN/GTIN 4007430190413
Številka proizvajalca 628226000
L-število L01750 1326

Opis

Opis:

  • Univerzalna uporaba pri zahtevnih materialih
  • Za najvišje zahteve glede kakovosti rezanja, npr. Laminat, tankostenska plastika, aluminij, baker, medeninasti profili
  • Izjemno primerno za številne aplikacije notranje dodelave
  • Popolni rezultati rezanja tudi pri prerezih iz masivnega lesa, surovih, prevlečenih ali furniranih ivernih plošč, MDF
  • Potrebna zelo velika moč krožne žage
  • Osebno dolga življenjska doba zaradi najboljše kakovosti karbida in natančno brušenih zob
  • Precizna, rezi z nizkim hrupom in zmanjšanimi vibracijami zaradi laserskih razširitvenih rež (in delno laserskih okraskov) ter laserskih rezil za hlode iz jekla najvišje kakovosti
  • Prijemanje stranskih odprtin za krožne žage s Ø 216, 250, 254 in več kot 300 mm

Lastnosti:

  • Premer x širina reza x izvrtina: 315 x 2,4 x 30 mm
  • Primerno za: KG 315 Plus
  • Material: HW/CT
  • Poševni kot: 5° neg.
  • Debelina rezila stebla: 1,8 mm
  • embalaža: Karton
  • Število zob: 96
  • Oblika zoba: FZ / TZ

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico