Opis:
Izvedba po DIN 3129, ISO 2725-2
Machine-operater, primeren za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
Kvadratni pogon po DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Jeklo, brušeno
* ni standardizirano
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
- Vrsta pogona: strojno upravljanje
- Dolžina vstavka: 56,0 mm
- Vstavek Ø 1: 52,0 mm
- Ø vstavljanja 2: 44,0 mm
- Globina vstavljanja [mm]: 19,0 mm
- Skupna dolžina [mm]: 56 mm
- Material: jeklo
- Površina: brušeno
- Preskusni navor (min.) [Nm]: 2200 Nm
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 34
- Varovalka: Blokirni obroč in zatič
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez