Žagin list ″precizno rezanje lesa - classic″, 165x20 Z42 WZ 5° /B

Št. art.: 628027000
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
⌀ lista D 165 mm
⌀ izvrtine 20 mm
Primerno za material Holz
Število zob 42
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628027000
EAN/GTIN 4061792192362
Številka proizvajalca 628027000

Opis

Opis:

  • Zelo široko področje uporabe pri obdelavi lesa
  • Za čiste rezultate rezanja z vzdolžnimi in prečnimi rezi v mehkem in trdem lesu
  • Primerno za masivni in laminirani les, iverne plošče surove, premazane ali furnirane, MDF, kompozite
  • Za večjo moč, potrebno za krožno žago

Lastnosti:

  • Premer x širina reza x izvrtina: 165 x 1,8 x 20 mm
  • PRIMERNO ZA: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Material: HW/CT
  • Poševni kot: 5°
  • Debelina rezila stebla: 1,2 mm
  • embalaža: Pretisni omot
  • Število zob: 42
  • Oblika zoba: Orodje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico