Pregibni objemni ključ s kljunom 90-155 mm

Št. art.: 628000 90-155
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za zunanji ⌀ matice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 775D
Oznaka proizvajalca 775D
za zunanji ⌀ matice 90 mm - 155 mm
celotna dolžina 335 mm
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628000 90-155
EAN/GTIN 4020772051761
Številka proizvajalca 51763

Opis

Izvedba:

Pregibni objemni ključ s čepom.
Specialno jeklo, brušeni robovi, kaljeni in ponikljani.

Uporaba:

Za utorne matice DIN 1804 in matice valjčnih ležajev DIN 981.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico